TAP-B106U-1W USB充電ポート付き節電タップ サンワサプライ 33584347

TAP-B106U-1W USB充電ポート付き節電タップ サンワサプライ 33584347
TAP-B106U-1W USB充電ポート付き節電タップ サンワサプライ 33584347
TAP-B106U-1W USB充電ポート付き節電タップ サンワサプライ 33584347
TAP-B106U-1W USB充電ポート付き節電タップ サンワサプライ 33584347
TAP-B106U-1W USB充電ポート付き節電タップ サンワサプライ 33584347
TAP-B106U-1W USB充電ポート付き節電タップ サンワサプライ 33584347

USB充電ポート付き節電タップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33584347品番TAP-B106U-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップです。
安全を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差込口に小型ACアダプタ1個分を無理なく接続できる間隔を設けています。
独立したランプ付きスイッチにより使用する機器だけの電源をON・OFFでき節電できます。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
本体を固定できる面ファスナー付きで、色々な場所に取り付け可能です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。

コンセント形状2P付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)スイッチ個別スイッチ&一括集中スイッチ出力USB:DC5V3.4A(合計)定格電力(W)1400以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×45×26電源コード(m)1絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯仕上り外形寸法約4.2mm×7.6mmアズワン品番64-0907-43プラグ形状スイングUSBポート2耐トラッキングあり
注意
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33584347
2023-10-26
用途: 色々

作業場でのスマホ使用時や 御社で購入したUSB充電式 懐中電灯の充電なとで
わざわざUSBのコンセントしなくて もう数個欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする