曜日別特売
CDG1GN20-150Z-A93LS CD Series(CDG1GN20) SMC 33588844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1GN20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
33588844
品番
CDG1GN20-150Z-A93LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,080
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33588844CDG1GN20-150Z-A93LS3160804510-CDQ2B40-15DMZ-M9BVCDG1GN20-150Z-A93LS CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31608045CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする