※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1GN20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
33589325
品番
CDG1GN20-75Z-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,930
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33589325
CDG1GN20-75Z-M9BL
50493502
10-CDQ2B40-30DZ-A93
10-CDQ2B4
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)