25276 超強力伸縮ラック WM型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 33589843

超強力伸縮ラック WM型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)935~1520
内容量1個注文コード33589843品番25276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

奥行35cmのワイドラックでたっぷり収納。

用途
空間の有効利用に便利です。
幅(mm)935~1520質量(kg)2ホワイト高さ(mm)50奥行(mm)355耐荷重(kg)50-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 倉庫の棚
有限会社城西計器自動車・二輪車・自転車関連業

倉庫に棚が欲しくて探していましたが、奥行きが30cm有り、ツッパリの部分が工夫されて落ちないと確認しました、いい買い物でした。

2024-11-19
用途: プラモのストックの置き場所として

幅の狭い部屋の天井付近のスペースを活用し保管しているプラモデルのキットなど軽いものを置くため購入しました。
設置場所が高く、かつサイズが大きいことから、水平に取り付けるのがわかりにくく苦労しました。またかなり伸ばして使っているので、水平バーだけの部分が長くメッシュ部の比率が狭くなっているので物の置き方に気をつかいましたが、取り付けた後は何の支障もなく使用できています。

対象商品 : 33589843
2024-01-06
用途: 小物の収納
不動産業

非常に取り付けが簡単で良かった。
くさびロック機構も安心して使えて良い。
デッドスペースが有効活用できてありがたい。

対象商品 : 33589859
2024-01-11
用途: 現場収納時

大き目サイズを探していて、幅がもう少し欲しかったがなくて、こちらを購入。
突っ張る力も強く安定しています。

対象商品 : 33589859
2021-12-23
用途: トイレの備品置き場
株式会社スタジオアッシュ

2m弱ある幅にこの商品を購入。
長い距離ではあるものの、超強力という名前通り、強い突っ張り力で安心感抜群。
今まで購入した突っ張り棚の中でも最強です。

対象商品 : 33589859
2022-02-08
用途: 職場教材倉庫の整理に使用
教育・研究機関

説明が分かりやすく簡単に設置。
丈夫で 重量オーバー時のサインの説明も助かります。

対象商品 : 33589843
2020-07-19
用途: 物品の収納
社会福祉法人魚沼福祉会医療・福祉・介護関連業

名前の通り超強力で安定性がありました。必要であればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする