CBC-100SG クロスバケット丸 S Zak-STORAGE 33589904

CBC-100SG クロスバケット丸 S Zak-STORAGE 33589904 CBC-100SG クロスバケット丸 S Zak-STORAGE 33589904

クロスバケット丸 S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード33589904 品番CBC-100SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。おしゃれで丈夫な帆布製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。持ち運びに便利な肩ひも付き。小分けできる内ポケット(仕切)付。

用途道具の収納などに サイズS 質量(g)168 寸法(幅W×高さH)(mm)190×220 底面(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする