Zak-STORAGE
Zak-STORAGEの 物品棚/収納用品
Zak-STORAGEの ツールボックス/ツールバッグ
Zak-STORAGEの 帆布製
クロスバケット丸 S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
33589929
品番
CBC-100SY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。おしゃれで丈夫な帆布製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。持ち運びに便利な肩ひも付き。小分けできる内ポケット(仕切)付。
色
黄
用途
道具の収納などに
サイズ
S
質量(g)
168
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×220
底面(Φmm)
160