曜日別特売
CDG1GN20M-100Z CD Series(CDG1GN20M) SMC 33589964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1GN20M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33589964
品番
CDG1GN20M-100Z
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする