曜日別特売
CQ2KB32-4DZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)4
4
100
10
15
20
25
2
30
35
37
40
45
50
5
60
63
70
75
8
90
31
55
6
ボディオプションロッド先端めねじ
ポートねじの種類Rc
内容量1個注文コード33598747品番CQ2KB32-4DZ
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)4作動方式複動片ロッドボディオプションロッド先端めねじポートねじの種類Rc取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする