カードファイルケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33600858 品番CFC-600-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大量の名刺を素早く収納できるスチール製名刺整理箱です。
名刺がいっぱいになったときでもケースの両端が開くので探しやすく取り出しやすくなっています。
検索に便利なインデックスシール付き。インデックスシールはカタカナ表記、アルファベット表記の2通りをご用意しております。

収納枚数(枚)600 付属品インデックスシール(カタカナ、アルファベット表記)1シート 材質SPCC、PS 質量(g)465 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)103×205×76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
トレカケース

見た目最高。ボディは丈夫でも蓋の強度が心配でしたが、想像より厚くて丈夫そうです。仕切り部分は薄く自立せず、カットしないと取り外せないのは残念。調整スペーサーが欲しい。

対象商品:
33600824
2020-09-11
用途:
名刺の保管
その他業種

サイドの部分が広がるようになっていて、名刺をめくる際に市場に使いやすいです。レトロなデザインもとても気に入りました。

対象商品:
33600806
2020-11-05
用途:
カード仕分け
飲食業

とても、使いやすいです。
大きさも、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする