FRD-S-W-N フリーデリ 積水樹脂 33601296

 

FRD-S-W-N フリーデリ 積水樹脂 33601296
FRD-S-W-N フリーデリ 積水樹脂 33601296

フリーデリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個(本体)黒、(反射体)白注文コード33601296品番FRD-S-W-N
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

弾性小型反射体
支柱や縁石に簡単設置可能

用途夜間の遠方からの注意喚起に。(本体)黒、(反射体)白材質ウレタン樹脂幅(mm)142高さ(mm)79
注意
※施工には別売りの専用接着剤「Uボンド」をご使用下さい。
※接着剤使用量:60ml/個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする