ツチノ
フェライト磁石 マル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(1個)
吸着力
80g
5g
50g
150g
15g
80g
200g
190g
500g
650g
1100g
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
33601479
品番
51-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
吸着力
80g
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
外径×内径×高さH(mm)
5×3
着磁力
異方性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガウス(G)
1200
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。