51-280 フェライト磁石 リング ツチノ 33601567

フェライト磁石 リング

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
吸着力150g
内容量1パック(2個)注文コード33601567品番51-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
吸着力150g材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム外径×内径×高さH(mm)13.7×5.3×2着磁力異方性RoHS指令(10物質対応)対応ガウス(G)760
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33601418
2021-06-22
用途: 岩石チエック

軽量な点は良いかと思います。接着力はもうひとつです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする