日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの シート
日本マタイの 防草シート
防草クロスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33603046
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポリプロピレンクロスの防草シートです。軽量で扱いやすく初心者向けです。耐候年数目安約半年〜1年(保証値ではありません)
幅(m)
0.5
長さ(m)
10
色
黒
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.22
用途
空き地やお庭、墓地等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。短期間の防草対策に。
仕様
押さえ具使用目安(個/1m間隔)102〜104
使用目的
防草対策、雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制
質量(g/m
2
)
95
耐候性
(耐候年数目安)約半年〜1年
注意
※透水性については、時間を掛けて浸透するので急な雨などの場合は多少表面に水たまりができます。時間経過とともに浸透してゆきます。
※耐候年数は目安であり、保証値ではありません(使用環境によって変動します)。施工の際は押え具でしっかり固定してください。