grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
grunge(グランジ)の 自転車用ハンドルバー
grunge グランジ FUN ライザーハンドルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33603064
品番
4948107259807
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。
ハンドル幅もしっかり690mmを確保。
仕様
バックスティーブ:9°
幅(mm)
690
色
ブラック
質量(g)
318
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
31.8