超遮熱保冷パレットカバー(キープサーモフィルム) 1200mm×1200mm×1300mmH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33603798 品番KTF120120130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。

用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。 仕様(ファスナー)無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1300
関連資料:(10.58MB)
注意
※屋外使用はお勧めいたしません。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上若干のサイズ誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする