曜日別特売
CDG1GN80-200Z-K59WL CD Series(CDG1GN80) SMC 33604068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1GN80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59W
注文コード
33604068
品番
CDG1GN80-200Z-K59WL
参考基準価格(税別)¥35,090販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする