岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダーベアリング入ランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33604297
品番
19T26
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
ベンダー
寸法(mm)
カン下:29.5
材質/仕上
スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
20kg
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった