ウェルキャット
ウェルキャットの バーコードリーダー
ウェルキャットの 一次元バーコードリーダー
USBタッチリーダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33604315
品番
Touch7R-USB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オーソドックスなバーコードリーダー。誰でもすぐに扱えるスタンダードモデル。
読取
JAN/EAN JAN/EANアドオン(5桁)、UPC, NW-7.CODE-39、インターリブド2of5、インダストリアル2of5
CODE-93. CODE-128(GS1-128). GS1 DataBar(但し、Stack型除く)
商品タイプ
有線
インターフェース
USB
読取方式
2500画素 CCD
対応コード
JAN/EAN、JAN/EANアドオン(5桁)、UPC、NW-7、CODE-39、インターリブド2of5、インダストリアル2of5、CODE-93、CODE-128(GS1-128)、GS1 DataBar(但し、Stack型除く)
電源
DC5V±0.5V
質量(g)
90(ケーブル除く)
色
グレー
分解能(mm)
0.125(PCS0.9)
耐衝撃性
1.5m(コンクリート)
幅(mm)
74.5
長さ(mm)
149.5
高さ(mm)
52.5
ケーブル長(m)
1.5
仕様
落下衝撃:1.5m(コンクリート)
アズワン品番
65-0557-08