3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 自動車用研磨
3M(スリーエム)の 自動車用バフ
3M(スリーエム)の ウールバフ
テーパーウールバフ QT 5756
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋)
注文コード
33608016
品番
JC170027927
参考基準価格(税別)
¥40,780
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
160
厚さ(mm)
18
トラスコ品番
137-4266
質量(g)
120
危険物の類別
非危険物
コンパウンド
【推奨】QT-1LN