CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
FLEXLAN 5V ACアダプタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33609276
品番
FX-AC053
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)
タイプ
ACアダプタ
使用温度範囲(℃)
0〜40
周波数(Hz)
50〜60
出力電圧(V)
DC5
入力電圧範囲(V)
AC100〜240
使用湿度範囲(%RH)
20〜80(ただし、結露しないこと)