質量(g)250
使用温度範囲(℃)0〜60(1000BASE-T使用時0〜55)エアフロー 0.7m/s、0〜50(1000BASE-T使用時0〜45)エアフローなし
消費電力24V 0.08A(Typ.)(CPU Unitのみ)、0.1A(Max.)(CPU Unitのみ)、12V 0.15A(Typ.)(CPU Unitのみ)、0.2A(Max.)(CPU Unitのみ)、24V 1.5A(Max.)(I/Oモジュール、USB拡張時)、12V 2.0A(Max.)(I/Oモジュール、USB拡張時)
入力電圧(V)DC12〜24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×74.8×95(ただし、突起物を除く)
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1
設置方法35mmDINレールにワンタッチ取り付け、ネジを使用し、壁面へ取り付け
設置方式デスクトップ、ウォールマウント
使用コネクタ2ピース3.5mmピッチ3pin端子台(V+ . V- . FG)(電源)、RJ-45コネクタ(LAN)、TYPE-A、microSDカード(USB)、microSDメモリーカードスロット(スロット)、9ピンD-SUBコネクタ(オス)(RS-232C)
スロットスロット数4Slot、最大供給電源24V 200mA、5V 250mA、3.3V 200mA(1Slot当たり)、挿抜回数50回(min)
OSWindows 10 IoT Enterprise 64-bit: Windows Embedded Standard 7 32-bit:-
プロセッサーAtom E3845
オーディオ機能1×Mic(1×Line out)
メモリーカードCFast slots×2
I/Oポート5×USB2.0、1×USB3.0、2×RS-232C
コア数4-core
スレッド数4-thread
Ethernet1000BASE-T×2