弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの 上下セット レインウェア
ダイナギアソウル DG-3000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
レンガ
サイズ
L
注文コード
33610168
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
色
レンガ
サイズ
L
耐水圧(mmH2O)
10000以上
材質
(補強)ポリエステル150Dオックス
用途
ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
材質(本体)
ポリエステルリップPVC
質量(g)
1050
材質(パット)
EVAフォーム
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
78〜88
材質(裏地)
ポリエステル100%(メッシュ)
アズワン品番
65-2013-88
適応胸囲(cm)
90〜98
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33610168
‐
33610116
‐
ダイナギアソウル DG-3000
弘進ゴム
1セット
¥
4,198
税込
¥
4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)