光セラ レジェール トローンリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード33611297 品番AH5393U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新しいモダンスタイルのご提案。上下に傾けた小ピースが光と影のコントラストを生みます。

仕様つや消し、張り方:横 性能光触媒:セルフクリーニング、防藻 長さ(mm)3030 厚さ(mm)21 ブラックH 質量(kg/枚)約24 耐火等級3対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする