フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 吊り金具
フジテック・ジャパンの フック(吊り金具)
ワンバイのフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33613248
品番
L 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1
材質
鉄
色
黒
タイプ
ワンバイ用
規格
L型
仕上
塗装
注意
※表示サイズと現品サイズは若干の誤差が生じる場合もございます。