フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 吊り金具
フジテック・ジャパンの フック(吊り金具)
ツーバイのフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33613266
品番
角 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1
材質
鉄
色
黒
タイプ
ツーバイ用
規格
角型
仕上
塗装
注意
※表示サイズと現品サイズは若干の誤差が生じる場合もございます。