ステンレス棚柱用ブラケット (左右)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33613327 品番 180シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質 耐荷重(kg)15 シルバー 規格180(奥行き180〜230ミリ棚用) 付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本 仕上焼付塗装 穴間隔(mm)(棚柱)15 棚受け金具棚柱用
注意
※必ず同一サイズ、同一ピッチの製品と組合わせてご使用ください。
※本製品は棚柱に確実にはめ込み、破損・変形したものは使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
※表示サイズと現品サイズは若干の誤差が生じる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-13
用途:
医療・福祉・介護関連業

ステンレス棚柱用で探していたら、この商品が見つかりました。最初は半信半疑でのは購入でしたが、いざ使用するとしっかりと固定できました!棚柱に固定するネジも付属してましたが私は固定出来てるので使用してません。大変満足しておりますありがとうございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする