曜日別特売
280シルバー ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパン 33613345

280シルバー ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパン 33613345
280シルバー ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパン 33613345

ステンレス棚柱用ブラケット (左右)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
耐荷重(kg)7
内容量1セット注文コード33613345品番280シルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質耐荷重(kg)7シルバー規格280(奥行き280~330ミリ棚用)付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本仕上焼付塗装穴間隔(mm)(棚柱)15棚受け金具棚柱用
注意
※必ず同一サイズ、同一ピッチの製品と組合わせてご使用ください。
※本製品は棚柱に確実にはめ込み、破損・変形したものは使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
※表示サイズと現品サイズは若干の誤差が生じる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-13
用途:
医療・福祉・介護関連業

ステンレス棚柱用で探していたら、この商品が見つかりました。最初は半信半疑でのは購入でしたが、いざ使用するとしっかりと固定できました!棚柱に固定するネジも付属してましたが私は固定出来てるので使用してません。大変満足しておりますありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする