フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの その他補強金具
突っ張りアジャスター 片口スパナ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
33613363
品番
215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
付属品
片口レンチ
仕様
ダブルナット:天板サイズ/70×14(スポンジサイズ/68×10×1.6)
全長(mm)
215
ねじサイズ
M8