タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の シーリング
タジマツール(TJMデザイン)の コーキングガン/ヘラ
充電式コーキングガン コンボイエレキテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33613878
品番
CNVEJ
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
用途
充電式電動コーキングガン
電圧
DC7.2V
適合サイズ
コーキング材:330ml
最大出力
4500N
アズワン品番
64-8467-85
危険物の類別
非危険物
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。