SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源二相 最大静止トルク(N・m)0.49以上(2相励磁時) 注文コード33614307 品番103H5210-5140
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は電源・最大静止トルクなど181種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.37 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)0.5 サイズ(mm)□42 最大静止トルク(N・m)0.49以上(2相励磁時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする