※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDA50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
100
¥17,980
110
¥17,980
200
¥23,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33617027
品番
CDG1KDA50-200Z-A93L
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
金具
揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード