826-08 消火器具標識(角) ユニット 33617297 826-08 消火器具標識(角) ユニット 33617297 826-08 消火器具標識(角) ユニット 33617297 826-08 消火器具標識(角) ユニット 33617297 826-08 消火器具標識(角) ユニット 33617297

消火器具標識(角)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33617297 品番 826-08
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容消火器 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) サイズ315×100△mm 質量(g)280 仕様両面テープ付 トラスコ品番330-6496 材質ABS樹脂 形状標識 区分消火器具 取付方式両面テープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33617297
2021-11-06
用途:
消火器の設置場所上部での表示
京都機械工具株式会社 様 (製造業)

思っていたものと色が異なった。
 赤色が、思っていたものよりも暗いものであった。
 目立つことが目的であるにもかかわらず、目立たない。

対象商品:
37115057
2021-11-22
用途:
消火栓の標示が無い所に設置
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

文字が大きく、遠くから見ても分かり易いので
大変助かりました。

対象商品:
34557451
2014-01-31
用途:
消火器の設置場所に取り付けて視認性をよくする
福岡マシンテック株式会社 様

形状大きさともに満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする