画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1.61 注文コード33617423 品番9BMB12K202
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は入力電圧・最大風量など32種類から選べます 他の種類を見る
種類DCファン サイズ(mm)Φ95×97.1 厚さ(mm)33 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)1280 最大風量(m3/min)1.61 音圧レベル(dB)66 定格回転速度(min-1[r.p.m])6850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする