スカイクリーン AP型

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 33618593 品番 450S
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。

最高高さ(mm)1695 シルバー タイプAP型 耐荷重(kg)30 用途物干金物 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 種類壁付型
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※手すり乗り越え危険防止のため、収納時における下竿の中心が下部足掛けより650mm以上になるように取付けてください。
※公営住宅建設基準では650mm以上と定められています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33618627
2018-07-12
用途:
擁壁用物干しハンガー取り付け
建設業・工事業

布団干し用にと耐荷重70kgの表示で優れ物と思い頼みましたが、届いた品物は、耐荷重30kgでした。普通じゃん がっかりです。騙されました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
33618593
2018-02-12
用途:
ベランダに取付
製造業

とても発送も早く
不明な点のお問い合わせも対応してくださり助かりました。

対象商品:
33618593
2018-01-22
用途:
洗濯
製造業

どこよりも安く買えてまんぞくです。
次もここで購入しようと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする