550ST スカイクリーン AP型 ACE(エース) 33618627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

550ST スカイクリーン AP型 ACE(エース) 33618627
550ST スカイクリーン AP型 ACE(エース) 33618627

スカイクリーン AP型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ステンカラー
最高高さ(mm)1754
内容量1組(2本)注文コード33618627品番550ST
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。

用途
物干金物
最高高さ(mm)1754ステンカラータイプAP型耐荷重(kg)30仕様スライド4段階、120mmピッチ材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※手すり乗り越え危険防止のため、収納時における下竿の中心が下部足掛けより650mm以上になるように取付けてください。
※公営住宅建設基準では650mm以上と定められています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33618627
2018-07-12
用途: 擁壁用物干しハンガー取り付け
建設業・工事業

布団干し用にと耐荷重70kgの表示で優れ物と思い頼みましたが、届いた品物は、耐荷重30kgでした。普通じゃん がっかりです。騙されました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 33618593
2018-02-12
用途: ベランダに取付
製造業

とても発送も早く
不明な点のお問い合わせも対応してくださり助かりました。

対象商品 : 33618593
2018-01-22
用途: 洗濯
製造業

どこよりも安く買えてまんぞくです。
次もここで購入しようと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする