支柱はさみ付けパーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 33618706 品番 HP-2DB
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

設置場所に応じたパーツをご用意

ダークブロンズ 材質SUS304/アクリル焼付塗装 仕様アルミ支柱への取付 用途スカイクリーンAP・APL型用 適合サイズ(mm)奥行35〜71 幅35〜75
注意
※単位注意、1組当り2本分必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
物干金具の固定
サービス業

付属のネジとスペーサーがチープすぎて使えない。
M6六角ボルトで取り付け直したら完璧でした。
金具自体は安価でいい商品だと思います。

対象商品:
33618697
2021-11-19
用途:
物干し設置
コスモソリューション 様 (サービス業)

既設の2Fベランダの角柱に物干しを設置するために使いました。普通の物干し金具なら取り付け可能で、組み合わせてきれいに取り付けできました。強度も十分でした。

2人が参考にしています
対象商品:
33618697
2021-05-13
用途:
意外にこの手の商品は少なくなって来ているようです
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

細かな寸法も出ているので、設置場所の条件の中での商品選びに大変に助かりました、新商品は無論のこと、この手の商品もなく成ると困るので今後も宜しくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする