山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
15
最大風量(m
3
/min)
0.36
注文コード
33618796
品番
9GA0412G7002
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.36
音圧レベル(dB)
42
最大静圧(Pa)
192
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
13100
特性
低消費電力