スカイクリーンPK型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 33618812 品番 550DB
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポールの長さは900mmのロングタイプです。
5段階、130mmピッチになります。

種類壁付型 サイズ(mm)550 質量(kg)2.5 ダークブロンズ 最高高さ(mm)1723 用途物干金物 セット内容物干し2本 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
注意
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33618785
2024-02-17
用途:
ベランダで
その他業種

高さがあって洗濯物が底に付かなくなって良い。角度調整で柵側から窓側から の位置を調整できる点も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする