ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 物干 取付金具
スカイクリーンスタンド 850
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33618934
品番
SST
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
材質/仕上
(ポール)アルミ/アルマイト
(アーム)ADC/アクリル焼付塗装
色
ポール/シルバー
アーム/ステンカラー
サイズ(mm)
850×1726
用途
物干金物
セット内容
ポール、アーム
質量(kg)
2.5
注意
※二階以上でご利用になると、風で転倒し、落下する恐れがありますので、使用しないで下さい。