SUSL型帽子掛け

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33619153 品番3ツ穴
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
耐荷重(kg)5 付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×18(3本) 取付穴数3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33619153
2021-03-22
用途:
エアーホースを掛けるのに使用
鹿島都市開発株式会社 様

名前の通り帽子掛けもよいが、鍵を掛けたりちょっとしたコード類にも使えそう。価格やデザインで気に入りました。必要によりリピします。

対象商品:
33619153
2020-01-14
用途:
職場廊下に既設されたものの増設
その他業種

職場の廊下に既設されたものの増設のため、同型のものを探していたところ当品を発見。無機質なデザインが清潔感と機能美を醸す。

対象商品:
33619153
2017-07-10
用途:
ヘッドホン掛けとして利用
荒谷税務会計事務所 様 (サービス業)

ディアウォールに取り付けるヘッドホン掛けとして利用しています。

対象商品:
33619153
2012-06-04
用途:
音響機器のケーブルハンガー6連(200mmピッチ)を作る為に購入

音響機器の2m程のケーブルを引っかけて壁に整理する6連ハンガーを作りました。
これ大きさと言い、出来と言い持って来いでした。
いままで色々と作ってきましたがこれが一番良いです。
スバラシイ!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする