曜日別特売
100型 SW スリーブリング ACE(エース) 33619302

100型 SW スリーブリング ACE(エース) 33619302
100型 SW スリーブリング ACE(エース) 33619302

スリーブリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合パイプSU100(内径100×外径106)
内容量1個注文コード33619302品番100型 SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170
適合パイプSU100(内径100×外径106)材質ABSソフトホワイト質量(g)30
注意
※適用パイプにご注意ください。
※自然換気用としてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33619302100型 SW21007288100型 WG100型 SW スリーブリング ACE(エース) 21007288スリーブリングACE(エース)1個
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21007288
2020-09-19
用途: エアコン関連補修
田辺技術士事務所製造業

既設のスリーブを延長するために購入。安く購入できて、効果抜群だった。こういうものの存在を知らなかったが、モノタローは商品が豊富なので、とにかく助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする