曜日別特売
50型 SW PCクーラーキャップ ACE(エース) 33619327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50型 SW PCクーラーキャップ ACE(エース) 33619327
50型 SW PCクーラーキャップ ACE(エース) 33619327

PCクーラーキャップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
適合パイプSU50(内径50×外径54)
内容量1個注文コード33619327品番50型 SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
寸法A(Φmm)80寸法B(Φmm)61寸法D(Φmm)49寸法L(mm)50材質ABSソフトホワイト質量(g)42適合パイプSU50(内径50×外径54)
注意
※型(サイズ)により、つば形状が異なりますのでご注意ください。
※公団住宅標準設計図集 AE-506-A 該当品はΦ75のみです。
※都営住宅建築工事共通詳細図集 V-30 該当品はΦ75のみです。
※適用パイプにご注意ください。
※適用パイプにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3361932750型 SW6083540650型WG50型 SW PCクーラーキャップ ACE(エース) 60835406PCクーラーキャップACE(エース)1個
369
税込406
色が異なります(ソフトホワイト→ホワイトグレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60835424
2019-06-07
用途: 部屋の模様替えのとき
建設業・工事業

クーラースリーブキャップが古くなり当初の白色が黄ばんできたため今回購入しました。色は思っていたよりグレー気味でしたが、内装にはマッチしました。

対象商品 : 60835424
2018-02-25
用途: エアコン取り外し工事後
卸売・小売業

マンションでエアコンを取り外して穴を塞ぐキャップが無く探していたらここに見つかりましたが、色が白すぎた。

対象商品 : 60835433
2015-10-03
用途: ク-ラーキャップとして

穴の大きさが少し違う場合にスライドできると助かります
現状 ビニールテープを巻いて太くしています

1が参考にしています
対象商品 : 60835424
2015-11-12
用途: 撤去したクーラー用の穴をふさぐため
卸売・小売業

特にありません。普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする