ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の クーラーキャップ
リーズナブルクーラーキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33619494
品番
100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
寸法A(Φmm)
147.5
寸法B(Φmm)
116
寸法C(mm)
7
寸法D(Φmm)
97
寸法L(mm)
43
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
質量(g)
170
適合パイプ
SU100(内径100×外径106)
注意
※適用パイプにご注意ください。