※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619503
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
48.5
寸法B(Φmm)
54
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
3
材質
ABS
質量(g)
17.5
適合パイプ
SU50(内径50×外径54)
注意
※適用パイプにご注意ください。