ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619521
品番
67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
66
寸法B(Φmm)
76
寸法C(mm)
20
寸法D(Φmm)
3
材質
ABS
質量(g)
18
適合パイプ
VP65(内径67×外径76)
注意
※適用パイプにご注意ください。