※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619537
品番
83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
81.5
寸法B(Φmm)
89
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
3
材質
ABS
質量(g)
29
適合パイプ
VU75(内径83×外径89)
注意
※適用パイプにご注意ください。