ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619546
品番
100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
99
寸法B(Φmm)
106
寸法C(mm)
20
寸法D(Φmm)
3
材質
ABS
質量(g)
20
適合パイプ
SU100(内径100×外径106)
注意
※適用パイプにご注意ください。