※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

152 パイプ仮枠止 ACE(エース) 33619573 152 パイプ仮枠止 ACE(エース) 33619573

パイプ仮枠止

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33619573 品番 152
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法A(Φmm)150.5 寸法B(Φmm)160 寸法C(mm)30 寸法D(Φmm)3 材質ABS 質量(g)86 適合パイプエース150(内径152×外径160)
注意
※適用パイプにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
ボイド管の固定に使いたかったのですが、

ボイド管の固定に使いたかったのですが、もう少しタイトな寸法だと期待したのですが、結構ゆるゆるです。
それでも、良いのであれば、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする