※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619591
品番
R.G.202
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
アウトレット
¥429
¥
349
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
201
寸法B(Φmm)
216
寸法C(mm)
20
寸法D(Φmm)
4
材質
ABS
質量(g)
181
適合パイプ
VU200(内径202×外径216)
注意
※適用パイプにご注意ください。