※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止コーキング用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619607
品番
75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
パイプの周囲にコーキングしろをとる場合に使用します。
寸法A(Φmm)
73.5
寸法B(Φmm)
80.5
寸法C(Φmm)
102
材質
ABS
質量(g)
42
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
注意
※適用パイプにご注意ください。